Referințe
Gutekunst:0.80X7.80X22.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201082
Producator:RZ-072GI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 22.5 mm |
Detalii produs : 0.80X7.80X22.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.80X22.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 21.42 N, tolerance fn (Fntol): 1.7 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 23 mm, Height (LH): 5.05 mm, internal preload (F0): 1.511 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere