Referințe
Gutekunst:0.80X7.10X47.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195344
Producator:RZ-075AX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 47.2 mm |
Detalii produs : 0.80X7.10X47.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X7.10X47.20-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 23.41 N, tolerance fn (Fntol): 1.53 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 39 mm, Height (LH): 4.5 mm, internal preload (F0): 1.851 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 7.1 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 47.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere