Referințe
Gutekunst:0.80X4.80X43.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200677
Producator:RZ-081AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 4.8 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 43.5 mm |
Detalii produs : 0.80X4.80X43.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.80X4.80X43.50-180GRAD-Z-VA
tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 33.49 N, tolerance Fn (Fntol): 3.31 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 36 mm, eyelet height (Lh): 2.75 mm, internal preload force (F0): 2.911 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4.8 mm |
| Diametrul firului | 0.8 mm |
| Lungime | 43.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere