Referințe
Gutekunst:0.90X6.30X22.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196530
Producator:RZ-081MI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 22.5 mm |
Detalii produs : 0.90X6.30X22.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.90X6.30X22.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 36.42 N, tolerance Fn (Fntol): 3.61 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 22 mm, eyelet height (Lh): 3.85 mm, inner preload force (F0): 3.331 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.3 mm |
| Diametrul firului | 0.9 mm |
| Lungime | 22.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere