Arc de tracțiune Gutekunst 1.00X9.00X59.20-270GRAD-Z-VA

Tension spring RZ

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:1.00X9.00X59.20-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1193207
Producator:RZ-093AX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior9 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime59.2 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 1.00X9.00X59.20-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.00X9.00X59.20-270GRAD-Z-VA


Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 35.06 N, tolerance Fn (Fntol): 2.22 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 39 mm, eyelet height (Lh): 5.72 mm, inner preload force (F0): 3.101 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate8 g
Diametrul exterior9 mm
Diametrul firului1 mm
Lungime59.2 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere