Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X15.50X66.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X15.50X66.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d616577
Producator:RZ-121GI



Detalii produs : 1.60X15.50X66.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 1.60X15.50X66.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 78.31 N, tolerance fn (Fntol): 4.96 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 31 mm, Height (LH): 10.2 mm, internal preload (F0): 5.811 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15.5 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 66 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
