Referințe
Gutekunst:1.10X5.50X50.40-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194884
Producator:RZ-100TX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 50.4 mm |
Detalii produs : 1.10X5.50X50.40-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.10X5.50X50.40-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 71.06 N, tolerance Fn (Fntol): 9.16 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 33 mm, eyelet height (Lh): 2.78 mm, internal preload force (F0): 7.101 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5.5 mm |
| Diametrul firului | 1.1 mm |
| Lungime | 50.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere