Referințe
Gutekunst:0.25X2.75X19.30-180GRAD-Z
Rubix:d1201835
Producator:Z-012CI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 19.3 mm |
Detalii produs : 0.25X2.75X19.30-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.25X2.75X19.30-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 2.611 N, tolerance Fn (Fntol): 0.16 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 51 mm, height (Lh): 1.83 mm, internal preload (F0): 0.18 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 2.75 mm |
| Diametrul firului | 0.25 mm |
| Lungime | 19.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere