Referințe
Gutekunst:0.45X5.00X11.50-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1200970
Producator:RZ-036NI



Detalii produs : 0.45X5.00X11.50-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.45X5.00X11.50-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 6.321 N, tolerance Fn (Fntol): 0.63 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 20 mm, eyelet height (Lh): 3.83 mm, inner preload force (F0): 0.351 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 5 mm |
| Diametrul firului | 0.45 mm |
| Lungime | 11.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
