Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X18.00X56.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X18.00X56.90-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1195938
Producator:RZ-177QX



Detalii produs : 3.60X18.00X56.90-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X18.00X56.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 617.1 N, tolerance Fn (Fntol): 101.12 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 16 mm, eyelet height (Lh): 9.1 mm, inner preload force (F0): 57.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 43 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 18 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 56.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
