Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X20.00X211.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X20.00X211.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199884
Producator:RZ-156NI



Detalii produs : 2.50X20.00X211.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X20.00X211.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 207.8 N, tolerance fn (Fntol): 12.49 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 48 mm, Height (LH): 12.37 mm, internal preload (F0): 16 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 161 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 211 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
