Arc de tracțiune Gutekunst 1.40X15.00X34.90-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.40X15.00X34.90-180GRAD-Z-VA
Rubix:d615931
Producator:RZ-115GI



Detalii produs : 1.40X15.00X34.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - 1.40X15.00X34.90-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 55.72 N, tolerance FN (Fntol): 4.64 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 20 mm, eyelet height (LH): 10.1 mm, inner preload force (F0): 4.351 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 1.4 mm |
| Lungime | 34.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
