Arc de tracțiune Gutekunst 1.40X15.00X76.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.40X15.00X76.90-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194002
Producator:RZ-115KX



Detalii produs : 1.40X15.00X76.90-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.40X15.00X76.90-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 55.72 N, tolerance Fn (Fntol): 3.32 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 40 mm, eyelet height (Lh): 9.92 mm, inner preload force (F0): 4.351 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 1.4 mm |
| Lungime | 76.9 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
