Arc de tracțiune Gutekunst 1.40X15.00X105.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.40X15.00X105.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1200681
Producator:RZ-115LX



Detalii produs : 1.40X15.00X105.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.40X15.00X105.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 55.72 N, tolerance Fn (Fntol): 3.15 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 49 mm, eyelet height (Lh): 9.97 mm, internal preload force (F0): 4.351 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 32 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 1.4 mm |
| Lungime | 105 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
