Referințe
Gutekunst:1.50X8.00X51.50-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1202044
Producator:RZ-115W-21X



Detalii produs : 1.50X8.00X51.50-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.50X8.00X51.50-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 119.8 N, tolerance fn (Fntol): 14.24 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 28 mm, Height (LH): 4.18 mm, internal preload (F0): 11.6 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 9 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 8 mm |
| Diametrul firului | 1.5 mm |
| Lungime | 51.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
