Referințe
Gutekunst:0.50X4.00X20.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1201368
Producator:RZ-045FX



Detalii produs : 0.50X4.00X20.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X4.00X20.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 10.52 N, tolerance Fn (Fntol): 0.87 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 30 mm, eyelet height (Lh): 2.56 mm, inner preload force (F0): 0.811 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 4 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
