Arc de tracțiune Gutekunst 1.60X15.50X96.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.60X15.50X96.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1197551
Producator:RZ-121KX



Detalii produs : 1.60X15.50X96.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.60X15.50X96.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 78.31 N, tolerance Fn (Fntol): 4.55 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 41 mm, eyelet height (Lh): 9.8 mm, inner preload force (F0): 5.811 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15.5 mm |
| Diametrul firului | 1.6 mm |
| Lungime | 96 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
