Arc de tracțiune Gutekunst 2.20X15.00X151.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.20X15.00X151.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197367
Producator:RZ-147PI



Detalii produs : 2.20X15.00X151.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X15.00X151.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 192.2 N, tolerance Fn (Fntol): 13.88 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 42 mm, eyelet height (Lh): 8.95 mm, inner preload force (F0): 16.6 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 75 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 151 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
