Arc de tracțiune Gutekunst 1.80X12.00X60.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:1.80X12.00X60.20-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1199176
Producator:RZ-130NI



Detalii produs : 1.80X12.00X60.20-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 1.80X12.00X60.20-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 137 N, tolerance Fn (Fntol): 11.92 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet st tol.: 27 mm, eyelet height (Lh): 7.15 mm, inner preload force (F0): 11 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 17 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 12 mm |
| Diametrul firului | 1.8 mm |
| Lungime | 60.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
