Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X14.50X126.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X14.50X126.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1198207
Producator:RZ-144BX



Detalii produs : 2.00X14.50X126.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X14.50X126.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of spring (Fn): 153 N, tolerance Fn (Fntol): 10.49 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 40 mm, eyelet height (Lh): 8.25 mm, inner preload (F0): 13.3 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 126 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
