Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X14.50X142.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.00X14.50X142.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196778
Producator:RZ-144CI



Detalii produs : 2.00X14.50X142.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X14.50X142.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 153 N, tolerance fn (Fntol): 37 N, Eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 43 mm, Height (LH): 8.5 mm, internal preload (F0): 13.3 n
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 62 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 14.5 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 142 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
