Arc de tracțiune Gutekunst 2.50X20.00X211.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:2.50X20.00X211.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194539
Producator:RZ-156NX



Detalii produs : 2.50X20.00X211.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X20.00X211.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (Fn): 207.8 N, tolerance Fn (Fntol): 12.49 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 48 mm, height (Lh): 12.06 mm, internal preload (F0): 16 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 162 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 20 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 211 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
