Arc de tracțiune Gutekunst 3.00X24.00X115.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.00X24.00X115.00-270GRAD-Z-VA
Rubix:d1194093
Producator:RZ-162U-30X



Detalii produs : 3.00X24.00X115.00-270GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.00X24.00X115.00-270GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum spring force (Fn): 287.9 N, tolerance Fn (Fntol): 19.45 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 270 mm, eyelet tol.: 30 mm, eyelet height (Lh): 14.37 mm, inner preload force (F0): 22 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 110 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Diametrul firului | 3 mm |
| Lungime | 115 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
