Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X35.20X90.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X35.20X90.80-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1197923
Producator:RZ-166AI




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 35.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 90.8 mm |
Detalii produs : 3.20X35.20X90.80-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X35.20X90.80-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, maximum force of the spring (FN): 240.9 N, tolerance fn (Fntol): 17.13 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 23 mm, Height (LH): 23.8 mm, internal preload (F0): 15 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 98 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 35.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 90.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere