Arc de tracțiune Gutekunst 3.20X28.20X76.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.20X28.20X76.40-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1201119
Producator:RZ-169I




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 28.2 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 76.4 mm |
Detalii produs : 3.20X28.20X76.40-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.20X28.20X76.40-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 297.5 N, tolerance Fn (Fntol): 22.96 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet st: 180 mm, eyelet tol.: 19 mm, eyelet height (Lh): 18.2 mm, inner preload force (F0): 18.8 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 67 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 28.2 mm |
| Diametrul firului | 3.2 mm |
| Lungime | 76.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere