Arc de tracțiune Gutekunst 3.60X25.00X122.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring RZ
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gutekunst:3.60X25.00X122.00-180GRAD-Z-VA
Rubix:d1196499
Producator:RZ-177NI



Detalii produs : 3.60X25.00X122.00-180GRAD-Z-VA GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 3.60X25.00X122.00-180GRAD-Z-VA
Tension spring stainless, max. spring force (Fn): 463.3 N, tolerance Fn (Fntol): 36.01 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet: 180 mm, eyelet tol.: 27 mm, eyelet height (Lh): 15.1 mm, inner preload force (F0): 29.4 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 25 mm |
| Diametrul firului | 3.6 mm |
| Lungime | 122 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
