Referințe
Gutekunst:0.36X6.00X14.60-180GRAD-Z
Rubix:d1201518
Producator:Z-024OI



Detalii produs : 0.36X6.00X14.60-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.36X6.00X14.60-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 3.501 N, tolerance Fn (Fntol): 0.31 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 35 mm, height (Lh): 4.33 mm, internal preload (F0): 0.161 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6 mm |
| Diametrul firului | 0.36 mm |
| Lungime | 14.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
