Referințe
Gutekunst:0.40X3.60X9.60-270GRAD-Z
Rubix:d1201336
Producator:Z-031X



Detalii produs : 0.40X3.60X9.60-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.40X3.60X9.60-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 7.721 N, tolerance Fn (Fntol): 0.63 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, height (Lh): 2.25 mm, internal preload (F0): 0.551 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.6 mm |
| Diametrul firului | 0.4 mm |
| Lungime | 9.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
