Referințe
Gutekunst:0.50X3.70X43.80-270GRAD-Z
Rubix:d1199085
Producator:Z-048EX




rezumat tehnic
| Diametrul exterior | 3.7 mm |
|---|---|
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 43.8 mm |
Detalii produs : 0.50X3.70X43.80-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 0.50X3.70X43.80-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 14.02 N, tolerance Fn (Fntol): 0.92 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 49 mm, height (Lh): 2.21 mm, internal preload (F0): 1.111 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 3.7 mm |
| Diametrul firului | 0.5 mm |
| Lungime | 43.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere