Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X22.00X186.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X22.00X186.00-180GRAD-Z
Rubix:d1196941
Producator:Z-136EI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior22 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime186 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X22.00X186.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X22.00X186.00-180GRAD-Z


Tension spring, maximum spring force (Fn): 123.3 N, tolerance Fn (Fntol): 5.88 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 57 mm, eyelet height (Lh): 14.5 mm, internal preload force (F0): 8.881 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate123 g
Diametrul exterior22 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime186 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere