Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X14.50X58.80-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X14.50X58.80-180GRAD-Z
Rubix:d1197635
Producator:Z-143I
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior14.5 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime58.8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X14.50X58.80-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X14.50X58.80-180GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 182.5 N, tolerance Fn (Fntol): 13.01 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 24 mm, eyelet height (Lh): 8.9 mm, internal preload force (F0): 16.7 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate21 g
Diametrul exterior14.5 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime58.8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere