Arc de tracțiune Gutekunst 2.00X12.00X108.00-180GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.00X12.00X108.00-180GRAD-Z
Rubix:d1198078
Producator:Z-147AI
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior12 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime108 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.00X12.00X108.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X12.00X108.00-180GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 216.4 N, tolerance Fn (Fntol): 16.56 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 180 mm, eyelet position tolerance: 36 mm, eyelet height (Lh): 6.5 mm, internal preload force (F0): 19.71 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate38 g
Diametrul exterior12 mm
Diametrul firului2 mm
Lungime108 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere