Referințe
Gutekunst:2.00X10.00X41.60-270GRAD-Z
Rubix:d1195013
Producator:Z-147E-02X



Detalii produs : 2.00X10.00X41.60-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.00X10.00X41.60-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 252.9 N, tolerance Fn (Fntol): 32.54 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 20 mm, height (LH): 5.05 mm, internal preload (F0): 29.51 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 10 mm |
| Diametrul firului | 2 mm |
| Lungime | 41.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
