Arc de tracțiune Gutekunst 2.20X24.00X166.00-270GRAD-Z

Tension spring Z

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Gutekunst:2.20X24.00X166.00-270GRAD-Z
Rubix:d1193420
Producator:Z-147KX
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul exterior24 mm
Diametrul firului2.2 mm
Lungime166 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 2.20X24.00X166.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X24.00X166.00-270GRAD-Z


tension spring, maximum spring force (Fn): 148 N, tolerance Fn (Fntol): 7.14 N, eyelet shape: 1/1 German eyelet mm, eyelet position: 270 mm, eyelet position tolerance: 50 mm, eyelet height (Lh): 16.17 mm, internal preload force (F0): 9.811 N

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate126 g
Diametrul exterior24 mm
Diametrul firului2.2 mm
Lungime166 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere