Referințe
Gutekunst:2.20X11.00X101.00-180GRAD-Z
Rubix:d1200993
Producator:Z-147TI



Detalii produs : 2.20X11.00X101.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.20X11.00X101.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (FN): 301.2 N, tolerance Fn (Fntol): 30.84 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 33 mm, height (LH): 5.95 mm, internal preload (F0): 31.41 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 11 mm |
| Diametrul firului | 2.2 mm |
| Lungime | 101 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
