Referințe
Gutekunst:2.50X15.00X81.00-270GRAD-Z
Rubix:d1197748
Producator:Z-161X



Detalii produs : 2.50X15.00X81.00-270GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 2.50X15.00X81.00-270GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 324.5 N, tolerance Fn (Fntol): 27.27 N, eyelets: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 270 mm, eyelet tol.: 27 mm, height (Lh): 8.31 mm, internal preload (F0): 29.41 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 15 mm |
| Diametrul firului | 2.5 mm |
| Lungime | 81 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
