Referințe
Gutekunst:6.30X60.00X256.00-180GRAD-Z
Rubix:d1195041
Producator:Z-307I



Detalii produs : 6.30X60.00X256.00-180GRAD-Z GUTEKUNST - TRACTION SPRING GUTEKUNST 6.30X60.00X256.00-180GRAD-Z
Tension spring, maximum force of the spring (Fn): 1122 N, tolerance Fn (Fntol): 56.6 N, eyelet: 1/1 German eyelet mm, eyelets: 180 mm, eyelet tol.: 31 mm, height (Lh): 38.22 mm, internal preload (F0): 80 N
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1219 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 60 mm |
| Diametrul firului | 6.3 mm |
| Lungime | 256 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
