Referințe
Prevost:DMOI1610LS
Rubix:d539978
Producator:DMOI 1610LS
EAN:3660058072397

Documente
Detalii produs : DMOI1610LS PREVOST - DMOI1610LS PREVOST
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 16 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Greutate | 20 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
