Bloc de ghidare a rolelor THK SHS-25-LC-SS (CK-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHS-25-LC-SS (CK-GK)
Rubix:144097




Documente
Detalii produs :
THK guide car
THK guide car
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 70 mm |
|---|---|
| Lungime | 109 mm |
| Înălțimea pe șină | 36 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
