Bloc de ghidare a rolelor THK SHW-35-CR-SS (C1-GK)
THK guide car
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
THK:SHW-35-CR-SS (C1-GK)
Rubix:d757371



Documente
Detalii produs : SHW-35-CR-SS (C1-GK) THK - SHW-35-CR-SS (C1-GK) THK
THK guide car
SHW-CR model range carriage with ball chain. Block cart with 4 threaded holes, can be screwed from above. Slight preload. Accuracy class N, made of steel. With end seal, side seal and interior seal
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 100 mm |
|---|---|
| Lungime | 3000 mm |
| Înălțimea pe șină | 35 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
