Rulment axial cu bile SKF 51305, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 18 mm
Thrust Ball Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SKF:51305
Rubix:71960
Producator:39735
EAN:7316577006875

Documente
Detalii produs : 51305 SKF - SKF RULMENT 51305
SKF thrust ball bearings are manufactured as single direction or double direction thrust ball bearings. They are designed to accommodate axial loads only and must not be subjected to any radial load.
Puncte forte
- Separable design facilitates mounting/dismounting and maintenance inspections
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
- Interchangeable components
- Ground bore of shaft washers enable interference fit
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 18x52x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 163 g |
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Tipul rulmentului | efect simplu |
| Serie | 513 |
| Cușcă | oțel |
| Greutate | 0.17 kg |
| Grosime | 18 mm |
| Viteza de referință | 4500 rpm |
| Precizie | p0 (normal / abec 1) |
| Sarcină dinamică de bază, axială - Ca | 34500 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere