• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Tehnologia rulmenților(127.827)
    • Tehnologie liniară(29.248)
    • Tehnologia Drive & Conveyor(36.414)
    • Curele și lanțuri(91.078)
    • Cuplaje și elemente de legătură(10.167)
    • Etanșarea mecanică a transmisiei(81.283)
    • Tehnologie de amortizare(34.112)
    • Tehnologia de lubrifiere(3.633)
    Vedeți
    • Transmisii cu curea(79.144)
    • Transmisie cu lanț(11.931)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Transmisia mecanică a puterii
    3. Curele și lanțuri
    4. Transmisii cu curea
    5. Cureaua de transmisie
    6. Curea de transmisie metrică
    7. 273D009720 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D009720

    Curea de transmisie metrică Fenner 273D009720

    Timing belt

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Fenner:273D009720
    Rubix:d1058084
    Producator:273D009720
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Smoală5 mm

    Detalii produs : 273D009720 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D009720


    PU Metric timing belt POWERFLEX AT5-975-20

    Informații tehnice


    atribute
    Smoală5 mm
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    ZRM-AT10-4000-25BFX BRECO - ZRM-AT10-4000-25BFX BRECOPHG T5-305-16 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG T5-305-16PHG DB-T10-1250-50 SKF - METRIC DRIVE BELT SKF PHG DB-T10-1250-5010 T5 / 1380 OPTIBELT - OPTIBELT T5 1380 1077ZA PU TIMING BELT 10T5/138012 T5 / 450 AP OPTIBELT - OPTIBELT 12 T5 / 450 AP 189188025 AT10 / 3000 AFX OPTIBELT - 25 AT10 / 3000 AFX OPTIBELT273F012025 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273F0120256 T5 / 650 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT 6T5/65016 T5 / 295 OPTIBELT - OPTIBELT PU TIMING BELT T5 295 1677ZADL PU T10 980 12 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 980 12 *IC*T10-1210-15 OPTIBELT - T10-1210-15 OPTIBELTDL PU T10 840 10 GATES - GATES DBL PU TIMING BELT DL PU T10 840 10 *IC*273D005250 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273D005250PU T5 340 50 GATES - GATES PU TIMING BELT PU T5 340 50273A007225 FENNER - METRIC DRIVE BELT FENNER 273A007225
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut