Referințe
Beta Tools:730 60
Rubix:d1190183
Producator:007300060
EAN:8014230030425

Detalii produs : 730 60 BETA - SOCKET BETA TOOLS 730 60
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 120x100x100 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 3023 g |
| Lungime | 95 mm |
| Finisare | fosfat |
| Greutate | 3023 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
