Referințe
SKF:C 2209 V
Rubix:d730515
Producator:96422
EAN:7316570592979




Detalii produs : C 2209 V SKF - C 2209 V SKF
CARB toroidal roller bearings have one row of long, slightly barrel-shaped symmetrical rollers and torus-shaped raceway profiles. They are non-locating bearings and accommodate exclusively radial loads. CARB bearings are often used to replace the non-locating spherical roller bearing in a locating/non-locating bearing arrangement.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 23x85x85 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 558 g |
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 85 mm |
| Lățime | 23 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | c22 |
| Stat. Evaluarea încărcării | 110 N |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 106 N |
| Limitați viteza | 4300 rpm |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere