Referințe
SKF:NA 22/8.2RSX
Rubix:d1314563
Producator:12650
EAN:7316577720115

Detalii produs : NA 22/8.2RSX SKF - SUPPORT ROLLER SKF NA 22/8.2RSX
Puncte forte
- High radial load carrying capacity
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
- Able to withstand shock loads
- Ready to mount
- Separable design
- Integral sealing prolongs bearing service life
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 12x24x24 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 30,5 g |
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul exterior | 24 mm |
| Lățime | 12 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | na22 |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5390 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5200 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
