Referințe
FAG:LR200-X-2RS-HLW
Rubix:d1230990
Producator:0034627730000
EAN:4054369631784

Detalii produs : LR200-X-2RSR>A INA - SUPPORT ROLLER FAG LR200-X-2RS-HLW
Puncte forte
Supports high radial loads, axial loads in both directions.
Aplicații
Typical applications for these products include cam mechanisms, guides, transport systems and linear guidance systems.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | lr2 |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5100 N |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2380 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere