Cheie dinamometrică Facom S.306A100PF
Trigger torque wrench with removable ratchet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:S.306A100PF
Rubix:d1327137
EAN:3662424101984


rezumat tehnic
| Cuplu de strângere minim | 20 N.m |
|---|---|
| Cuplu de strângere, maxim | 100 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
Detalii produs : S.306A100PF FACOM - TORQUE WRENCH FACOM S.306A100PF
Accuracy +/- 2%. Tested to 50,000 cycles. Automatic reset. Standards: NF EN ISO 6789, ISO 6789, DIN EN ISO 6789.
Puncte forte
Numbered key supplied with ISO 6789 calibration certificate.
Aplicații
Single-sensor wrench can be used for loosening by turning over the bits.
Informații tehnice
atribute
| Cuplu de strângere minim | 20 N.m |
|---|---|
| Cuplu de strângere, maxim | 100 N.m |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/2 '' |
| Lungime | 437 mm |
| Fixare | 9x12 mm |
| Standard | ISO 6789 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere