Referințe
Portwest:PW340ONS28
Rubix:d1208197
Producator:PW340ONS28
EAN:5036108312795

Detalii produs : PW340ONS28 PORTWEST - HIGH VISIBILITY TROUSERS PORTWEST PW340ONS28
PW3 Hi-Vis Work Trousers, PW340, Orange/Navy Short, Size 28
Informații tehnice
atribute
| Culoare | portocale |
|---|---|
| Mărime | 28 |
| Clasa EN20471 | 2 |
| Material de bază | bumbac/poliester |
| Culoare secundară | marinei |
| Gramaj | 305.1 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Culoare
Mărime
28