Furtun Mecaline 846311

TUBI POLIAMIDĂ (PA)

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Mecaline:846311
Rubix:141069
EAN:3660338081637
CALIBRATED TUBES POLYAMIDE 10X2,8

rezumat tehnic

Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoarealbastru
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 846311 MECALINE Fluid Power - 846311 TUB PNEUMATIC CALIBRAT 10X2,8 ALBASTRU


Tuburi din poliamidă MECALINE fabricate din poliamide cu lanț lung de înaltă performanță pentru aplicații industriale și auto. Compatibilitate chimică largă. Rezistent la multe lichide agresive. Excelență în calitățile mecanice. Interval de temperatură: de la -60°C până la +130°C

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior8 mm
Diametrul exterior10 mm
Culoarealbastru
Materialpa
Lungimea tamburului25 m
  • Disponibil – Data livrării la cerere