Furtun Festo PEN-6X1-SI

PEN External calibrated hose

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:PEN-6X1-SI
Rubix:d768611
Producator:551463
EAN:4052568052485
PEN-6X1-SI Plastic tubing

rezumat tehnic

Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoareargint
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : PEN-6X1-SI FESTO - FESTO 551463 PLASTIC TUBING 50MTR PEN-6X1-SI


Plastic tubing PEN-6X1-SI standard O.D tubing, for QS plug connectors, CN and CK fittings, polyethylene (not approved for use in the food industry). Outside diameter=6 mm, Bending radius relevant for flow rate=26 mm, Inside diameter=4 mm, Min. bending radius=13,5 mm, Temperature dependent operating pressure=-0,95 - 10 bar

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate16,9 g
Diametrul interior4 mm
Diametrul exterior6 mm
Culoareargint
Lungimea tamburului50 m
Presiune de funcționare min.-0.95 bar
Temperatura minimă-30 °C
Temperatura maximă60 °C
  • Disponibil – Data livrării la cerere